曜日別特売
62GB-812-22 ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ AMPHENOL 66987009

ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66987009品番62GB-812-22
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8591アズワン品番65-7663-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする