チップ BSN800 SNGN120408

チップ BSN800 SNGN120408 - 住友電気工業
仕様●内接円(mm):12.70●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):0.8●材質:スミボロン●形状:正方形●逃げ角(°):0●穴の有無:なしアズワン品番67-0234-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66988960SNGN120408BNS800
39,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする