画像準備中

チップ BSN800 SNGN120408

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66988960 品番SNGN120408BNS800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,100
仕様●内接円(mm):12.70●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):0.8●材質:スミボロン●形状:正方形●逃げ角(°):0●穴の有無:なし アズワン品番67-0234-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする