チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm Festo

Festo フロー制御バルブの機能は、細工したアルミ合金製のハウジング素材をナットに使用する 1 方向でのみ動作します。空圧接続ポート 1 の値は M5 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3051 アズワン品番65-8031-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66989276 QSH-16
1,400
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする