サンコーインダストリー
ニッケル ローヘッドCAP 互省製 3×8 40本入
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):8
ねじ長さ(mm):8
硬度:35~40HRC
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級(g):JIS B 0209-2 6
材料:構造用合金鋼
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●材質/仕上:表面処理:黒色酸化皮膜●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2413
アズワン品番
67-1774-90
内容量
1パック(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66998638
A0-00-L00G-0030-0080-05-40
¥
1,084
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください