サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ニッケル ローヘッドCAP 互省製 3×8 40本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40本)
注文コード
66998638
品番
A0-00-L00G-0030-0080-05-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,084
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):8
ねじ長さ(mm):8
硬度:35〜40HRC
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級(g):JIS B 0209-2 6
材料:構造用合金鋼
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●材質/仕上:表面処理:黒色酸化皮膜●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2413
アズワン品番
67-1774-90