ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:55mm 高さ:30mm

ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:55mm 高さ:30mm Arcol

仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:55mm●高さ:30mm●寸法:48.7 x 55 x 30mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5425 アズワン品番65-8071-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67002007 VXA-55-101E
1,120
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする