曜日別特売

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 - SOURIAU

適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002637SM24ML 1TK6
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする