曜日別特売

ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入 - ITT CANNON
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67002820192991-0056
49,300
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする