フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ - Festo

Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 7 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4297アズワン品番65-8033-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67005997MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z
27,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする