プラグ 沈み 日星 PP4 PP4 3/8 200本入

プラグ 沈み 日星 PP4 PP4 3/8 200本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:3/8
寸法(mm)L:0
ねじ径(mm):3/8
ねじ径(mm):3/8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-9756アズワン品番67-1681-78内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008237A0-00-571C-8030-0000-00
10,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする