画像準備中

プラグ 沈み 日星 PP4 PP4 3/8 200本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード67008237 品番A0-00-571C-8030-0000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,560

寸法(mm)d:3/8
寸法(mm)L:0
ねじ径(mm):3/8
ねじ径(mm):3/8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-9756 アズワン品番67-1681-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする