プラグコネクタ NEBUシリーズ

プラグコネクタ NEBUシリーズ Festo

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M8 ストレート取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量: 123 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3687 アズワン品番65-8030-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67008395 NEBU-M8G3-E-5-LE3
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする