SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング20mm42mm 深溝W 6004-2RS1/W64
仕様
●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7235
アズワン品番
65-7851-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012970
W 6004-2RS1/W64
¥34,500
¥
33,980
¥37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方