LINKMAN
ワンタッチターミナル 2極
レバー操作のワンタッチターミナル
スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様
●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm
アズワン品番
67-0398-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67038285
MPT-2
¥
270
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください