液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白x16 char
Midas チップオンボード 2 x 16 文字 LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:2●文字高さ:5.2mm●イルミネーション色:青●ディスプレイモード:透過型●コード番号:225-6181
アズワン品番65-7248-92
内容量1個
Midas チップオンボード 2 x 16 文字 LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃