海のおもてなし4RW 1箱 30パック入
贈答用トイレットペーパー4本包装
ブルーのロールカラーで、マリンの香りのダブルタイプトイレットペーパー。4ロールなので景品にもおすすめ。
仕様●105mm幅27.5m巻×4本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:ブルー●芯有●再生紙●香り:マリンの香り●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ210mm●入数:1箱(30パック)●箱サイズ:520×590×440(mm)
アズワン品番65-9645-62
内容量1箱(30パック)
贈答用トイレットペーパー4本包装
ブルーのロールカラーで、マリンの香りのダブルタイプトイレットペーパー。4ロールなので景品にもおすすめ。