SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1943
アズワン品番
65-7563-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046256
SD-108-G-2
¥800
¥
799
¥879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表