SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入
仕様
●入数:1チューブ(132個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0423
アズワン品番
65-7545-24
内容量
1セット(132個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047410
MMS-102-02-L-SV
¥23,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表