8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(132個)
注文コード
67047410
品番
MMS-102-02-L-SV
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(132個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0423
アズワン品番
65-7545-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表