曜日別特売
SFM-120-02-L-D-A-P-TR 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC 67048058

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SFM-120-02-L-D-A-P-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(475個)
注文コード
67048058
品番
SFM-120-02-L-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥476,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800
仕様
●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9349
アズワン品番
65-7701-84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする