SAMTEC
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0542
アズワン品番
65-7557-07
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67049494
QSE-042-01-L-D-DP-A
¥91,800
¥
89,980
¥98,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表