SAMTEC
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
67049494
品番
QSE-042-01-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0542
アズワン品番
65-7557-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表