WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67050368
品番
62501022021
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3093
アズワン品番
65-7524-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表