WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67054708
品番
62000511622
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2988
アズワン品番
65-7539-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表