WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8658
アズワン品番
65-7504-39
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054760
645005114822
¥
9,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表