WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67054760
品番
645005114822
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8658
アズワン品番
65-7504-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表