基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0229
アズワン品番
65-7644-98
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670550241-5102154-1
¥3,160
¥3,098
¥3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする