TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1袋 2個入
1-5102154-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67055024
品番
1-5102154-1
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0229
アズワン品番
65-7644-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表