WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 60個入
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3128
アズワン品番
65-7575-16
内容量
1セット(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055496
610008243021
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表