WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 60個入
610008243021
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
67055496
品番
610008243021
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3128
アズワン品番
65-7575-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表