WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2854
アズワン品番
65-7523-07
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055810
612008235221
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表