612008235221 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055810

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入612008235221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055810
品番
612008235221
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2854
アズワン品番
65-7523-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする