WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3572
アズワン品番
65-7537-78
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055828
68800811722
¥
98,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表