68800811722 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 67055828

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
67055828
品番
68800811722
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3572
アズワン品番
65-7537-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする