WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 285個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(285個)
注文コード
67058025
品番
691230310006
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●長さ:23.66mm●コード番号:191-6013
アズワン品番
65-7741-43