曜日別特売

基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 緑

基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 緑 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:10●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0815
アズワン品番
65-7771-97
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67058348691242910010
1,080
999
値下げ
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする