8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67058348
品番
691242910010
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0815
アズワン品番
65-7771-97