基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 90個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●材質:ポリアミド●コード番号:191-6034
- アズワン品番
- 65-7734-10
- 内容量
- 1袋(90個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








