曜日別特売
691307400007 基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK 67059136

基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(90個)注文コード67059136品番691307400007
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●材質:ポリアミド●コード番号:191-6034アズワン品番65-7734-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする