基板用端子台 4166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4166●深さ:12.5mm●コード番号:191-8597
- アズワン品番
- 65-7749-53
- 内容量
- 1袋(2個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























