691416600005 基板用端子台 4166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67060877

基板用端子台 4166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67060877
品番
691416600005
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4166●深さ:12.5mm●コード番号:191-8597
アズワン品番
65-7749-53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする