サンコーインダストリー
三価ブラック ボタンCAP TKS 5×40 20本入
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):40
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ブラック●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-9844
アズワン品番
67-1508-37
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67075428
A0-00-100T-0050-0400-04-20
¥
926
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください