サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
三価ブラック ボタンCAP TKS 5×40 20本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
67075428
品番
A0-00-100T-0050-0400-04-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥926
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):40
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ブラック●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-9844
アズワン品番
67-1508-37