BULGIN
産業用電源コネクタ 12極 ミニチュア パネルマウント
シャーシプラグ及びソケット基板実装
ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様
●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8186
アズワン品番
65-7535-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096489
PX0413/12P/PC
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください