BULGIN
産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント
Bulgin 900 シリーズフレックスケーブルコネクタは大型のケーブルを備えています。4 極ソケットです。ストレインリリーフクランプ 速断型ロックリング
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:208-8170
アズワン品番
65-7537-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096507
PXA911/03/S
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください