BULGIN
産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア PCBマウント 1箱 50個入
仕様
●極数:3●実装タイプ:PCBマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:204-8017
アズワン品番
65-7574-72
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096516
PXP4010/03P/3035
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください