端子台 スプリングクランプ STシリーズ 24A 1袋 50個入

端子台 スプリングクランプ STシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ST フィードスルー Terminal Block は、コンパクトな設計と前面接続を採用しているため、狭いスペースで容易に配線できます。一貫したダブルファンクションシャフトは、時間をかけずに配電できる可能性があり、テストアクセサリに対応できます。配線スペースが広いため、公称断面積内でフェルールとプラスチックカラー付きの導体を使用することができます 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho

仕様●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 2,5-FE●コード番号:201-5970 アズワン品番65-7739-01 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67132024 3035506
23,800
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする