通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入

通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入 - CK(C.K TOOLS)

一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703アズワン品番65-7394-60内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133546T5430
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする