配線ダクト 1m 黒

配線ダクト 1m 黒 SIG

ホットチップからのケーブルやホースの保護にも優れています 大型ピンで安定性が高い 外側半径 LID は取り外し可能です ・撥水加工を施したアウターコンターを採用した 静かでスムーズな運転を実現する小さなピッチ 完全密閉 KMA マウンティングブラケット(完全に密閉された取り付けオプション付き ピッチが小さいため、半径が非常に小さくなります 電子管用に特別に用意されたストレインリリーフを内蔵しています

仕様●幅:50 mm●深さ:35mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:ポリマー●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●最小曲げ半径:75 mm●シリーズ:58, e-chain●コード番号:185-2832 アズワン品番65-7459-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67137886 58.050.075.0
30,800
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする